Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueE
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage2.8125 po
- Diamètre extérieur de la bride6.0000 po
- Épaisseur de la bride0.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6250 po
- MatérielFonte ductile
- Diamètre du baril3.834 po
- Longueur du baril1.88 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5 po
- Taille du filetage1/2-13
- Longueur de vis2.75 po
- Numéro CUP du fabricant698672702300
- CUP_NON698672702300
- Poids7.20 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé