E 3 7/16
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, 3-7/16 po de diamètre, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.7500 po de longueur, 65-45-53 matériau de qualité fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00217378
N° MFRE 3 7/16
Prix290.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, 3-7/16 po de diamètre, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.7500 po de longueur, 65-45-53 matériau de qualité fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00217378
N° MFRE 3 7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix290.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 3 7/16 QDE
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    E
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Matériel
    Grade de fonte ductile 65-45-53
  • Capacité de couple
    20000 po
  • Couple de serrage des vis
    60 pi-lb
  • Diamètre du baril
    3.8340 po
  • Longueur du baril
    1.8900 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.0000 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/2-13 po
  • Longueur de vis
    2 3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E 3 7/16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289334445
  • CUP_NON
    662289334445
  • Poids
    5.39 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif