Aperçu
- Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
- Convient à une vaste gamme d’applications
Spécifications
- Taille de la bagueE
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette7/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Diamètre extérieur de la bride6 po
- Épaisseur de la bride0.75 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.625
- MatérielFonte ductile
- Couple de serrage des vis720 po
- Taille de la vis de fixation3/8-16X3/8
- Alésage fini stocké3.4375 po
- Diamètre du baril3.834 po
- Longueur du baril1.875 po
- Hauteur de la dimension de stockage3 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5 po
- Longueur de la dimension de stockage6 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage1/2-13 po
- Largeur de la dimension de stockage6
- Longueur de vis2-3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant7839-4403
- Catalogue du fabricant
- Brochure du produit
- CUP_NON697950038643
- Poids5.74 lb
- Dessin CAD
- Type de montageInverser
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.