Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueF
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Diamètre extérieur de la bride6.6250 po
- Épaisseur de la bride0.9375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.6250 po
- MatérielFer gris - G3001
- Capacité de couple30000 po
- Couple de serrage des vis75 pi-lb
- Diamètre du baril4.3750 po
- Longueur du baril2.7425 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.6250 po
- Couple d’installation60 pi-lb
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage9/16-12 po
- Longueur de vis3 5/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantF 1 1/2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289360017
- CUP_NON662289360017
- Poids18.32 lb
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel