Motion
F11116
Bague à déconnexion rapide - Bague F, 1-11/16 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00217550
N° MFRF11116
Prix930.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague F, 1-11/16 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00217550
N° MFRF11116
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
Prix930.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F 1-11/16 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    F
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6250 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du baril
    4.438 po
  • Longueur du baril
    2.81 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.625 po
  • Taille du filetage
    9/16-12
  • Longueur de vis
    3.625 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672702584
  • CUP_NON
    698672702584
  • Poids
    16.50 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif