Aperçu
- Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
- Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
- Les douilles Sure-Grip polyvalentes permettent le montage de la même pièce d'accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille
Spécifications
- Taille de la bagueF
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Diamètre extérieur de la bride6.6250 po
- Épaisseur de la bride0.8125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.6250 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple40000 po
- Couple de serrage des vis110 pi-lb
- Diamètre du baril4-7/16 po
- Longueur du baril2-13/16 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5-5/8 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage9/16-12 po
- Longueur de vis3-5/8 po
- CUP_NON698672702652
- Poids15.60 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé