Motion
F X 2-7/16-KW

Dodge
F X 2-7/16-KW

Bague à débranchement rapide - Bague F, 2-7/16 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00217689
N° MFRF X 2-7/16-KW
Price$369.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F X 2-7/16-KW

Bague à débranchement rapide - Bague F, 2-7/16 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00217689
N° MFRF X 2-7/16-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix369.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F 2-7/16 BAGUE QD 120554
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé

Spécifications

  • Taille de la bague
    F
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6250 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    30000 po
  • Couple de serrage des vis
    900 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    7-1/4 po (acier), 7-3/4 po (fer CIass 30 )
  • Diamètre du baril
    4.43 po
  • Longueur du baril
    2.82 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.63 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    9/16-12 po
  • Longueur de vis
    3-5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120554
  • CUP_NON
    782475102112
  • Poids
    15.56 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif