Motion
F 2 15/16
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, 2-15/16 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur liq., 3.6250 po LTB, fer gris - matériau G3023
N° D’ARTICLE MI00217783
N° MFRF 2 15/16
Prix539.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, 2-15/16 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur liq., 3.6250 po LTB, fer gris - matériau G3023
N° D’ARTICLE MI00217783
N° MFRF 2 15/16
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
Prix539.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 2 15/16 QDF
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    F
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6250 po
  • Matériel
    Fer gris - G3023
  • Capacité de couple
    30000 po
  • Couple de serrage des vis
    75 pi-lb
  • Diamètre du baril
    4.3750 po
  • Longueur du baril
    2.7425 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.6250 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    9/16-12 po
  • Longueur de vis
    3 5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F 2 15/16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289370276
  • CUP_NON
    662289370276
  • Poids
    12.91 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif