Motion
F 3 3/16

Martin
F 3 3/16

Bague à déconnexion rapide - Bague F, 3-3/16 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00217839
N° MFRF 3 3/16
Prix286.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
F 3 3/16

Bague à déconnexion rapide - Bague F, 3-3/16 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00217839
N° MFRF 3 3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix286.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F 3 3/16 DOUILLE QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Spécifications

  • Taille de la bague
    F
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    3.1875 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.625 po
  • Épaisseur de la bride
    0.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.625
  • Matériel
    Fonte
  • Couple de serrage des vis
    900 po
  • Taille de la vis de fixation
    1/2-13X1/2
  • Alésage fini stocké
    3.1875 po
  • Diamètre du baril
    4.437 po
  • Longueur du baril
    2.812 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.938 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5-5/8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.625 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    9/16-12 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.625
  • Longueur de vis
    3-5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120058
  • Catalogue du fabricant
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950038971
  • Poids
    11.34 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Inverser

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues