Motion
F4
Bague à déconnexion rapide - Bague F, 4 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00218000
N° MFRF4
Prix602.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague F, 4 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00218000
N° MFRF4
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
Votre prix602.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F DOUILLE DE 4 PO
  • Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
  • Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
  • Les douilles Sure-Grip polyvalentes permettent le montage de la même pièce d'accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille

Spécifications

  • Taille de la bague
    F
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6250 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Capacité de couple
    40000 po
  • Couple de serrage des vis
    110 pi-lb
  • Diamètre du baril
    4-7/16 po
  • Longueur du baril
    2-13/16 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5-5/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    9/16-12 po
  • Longueur de vis
    3-5/8 po
  • CUP_NON
    698672703017
  • Poids
    6.90 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif