Motion
J2516
Bague à déconnexion rapide - Bague J, 2-5/16 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00218181
N° MFRJ2516
Prix589.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague J, 2-5/16 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00218181
N° MFRJ2516
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
Prix589.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
J 2-5/16 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    J
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2.3125 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.2500 po
  • Épaisseur de la bride
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du baril
    5.148 po
  • Longueur du baril
    3.5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.25 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Longueur de vis
    4.5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672703178
  • CUP_NON
    698672703178
  • Poids
    25.00 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif