Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueJ
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur de la bride7.2500 po
- Épaisseur de la bride1.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.5000 po
- MatérielFonte
- Diamètre du baril5.148 po
- Longueur du baril3.5 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.25 po
- Taille du filetage5/8-11
- Longueur de vis4.5 po
- Numéro CUP du fabricant698672703208
- CUP_NON698672703208
- Poids24.20 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé