J 2 5/8
Bague à déconnexion rapide - Bague J, 2-5/8 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po de longueur, fer gris - matériau G2981
N° D’ARTICLE MI00218230
N° MFRJ 2 5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague J, 2-5/8 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po de longueur, fer gris - matériau G2981
N° D’ARTICLE MI00218230
N° MFRJ 2 5/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE QDJ 2 5/8
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    J
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2-5/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.2500 po
  • Épaisseur de la bride
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Matériel
    Fer gris - G2981
  • Capacité de couple
    45000 po
  • Couple de serrage des vis
    135 pi-lb
  • Diamètre du baril
    5.1484 po
  • Longueur du baril
    3.5100 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.2500 po
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Longueur de vis
    4 1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J 2 5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289410583
  • CUP_NON
    662289410583
  • Poids
    24.32 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif