Aperçu
- Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
- Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
- Les douilles Sure-Grip polyvalentes permettent le montage de la même pièce d'accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille
Spécifications
- Taille de la bagueJ
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage3.1875 po
- Diamètre extérieur de la bride7.2500 po
- Épaisseur de la bride1.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.5000 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple55000 po
- Couple de serrage des vis135 pi-lb
- Diamètre du baril5.1484 po
- Longueur du baril3-1/2 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6-1/4 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage5/8-11 po
- Longueur de vis4-1/2 po
- CUP_NON698672703314
- Poids20.50 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé