Motion
J X 3-7/8-KW

Dodge
J X 3-7/8-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague en J, 3-7/8 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00218472
N° MFRJ X 3-7/8-KW
Price$461.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
J X 3-7/8-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague en J, 3-7/8 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00218472
N° MFRJ X 3-7/8-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix461.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
J 3-7/8 DOUILLE QD 120629
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé

Spécifications

  • Taille de la bague
    J
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.8750 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.2500 po
  • Épaisseur de la bride
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    45000 po
  • Couple de serrage des vis
    1620 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    8 po (acier), 9 po (fer CIass 30 )
  • Diamètre du baril
    5.14 po
  • Longueur du baril
    3-1/2 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Longueur de vis
    4-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120629
  • Comprend
    Clé
  • CUP_NON
    782475102648
  • Poids
    17.94 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues