Motion
J418
Bague à déconnexion rapide - Bague en J, 4-1/8 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po de longueur, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00218527
N° MFRJ418
Prix529.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague en J, 4-1/8 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po de longueur, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00218527
N° MFRJ418
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
Votre prix529.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
J 4-1/8 DOUILLE
  • Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
  • Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
  • Les douilles Sure-Grip polyvalentes permettent le montage de la même pièce d'accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille

Spécifications

  • Taille de la bague
    J
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.1250 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.2500 po
  • Épaisseur de la bride
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Capacité de couple
    55000 po
  • Couple de serrage des vis
    135 pi-lb
  • Diamètre du baril
    5.1484 po
  • Longueur du baril
    3-1/2 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Longueur de vis
    4-1/2 po
  • CUP_NON
    698672703451
  • Poids
    15.20 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif