Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueJ
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 po
- Diamètre à l’alésage4-3/8 po
- Diamètre extérieur de la bride7.2500 po
- Épaisseur de la bride1.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.5000 po
- MatérielFonte ductile - Qualité 65-45-11
- Capacité de couple45000 po
- Couple de serrage des vis135 pi-lb
- Diamètre du baril5.1484 po
- Longueur du baril3.5100 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.2500 po
- Couple d’installation60 pi-lb
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage5/8-11 po
- Longueur de vis4 1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantJ 4 3/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289360840
- CUP_NON662289360840
- Poids13.62 lb
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel