Motion
M2
Bague à déconnexion rapide - Bague M, 2 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00218597
N° MFRM2
Prix957.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague M, 2 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00218597
N° MFRM2

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix957.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M DOUILLE DE 2 PO

Spécifications

  • Taille de la bague
    M
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.1250 po
  • Épaisseur de la bride
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du baril
    6.5 po
  • Longueur du baril
    5.5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.875 po
  • Taille du filetage
    3/4-10
  • Longueur de vis
    6.75 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672703536
  • CUP_NON
    698672703536
  • Poids
    63.30 lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif