Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueM
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Diamètre extérieur de la bride9.1250 po
- Épaisseur de la bride1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage6.7500 po
- MatérielFonte
- Diamètre du baril6.5 po
- Longueur du baril5.5 po
- Diamètre du cercle de boulonnage7.875 po
- Taille du filetage3/4-10
- Longueur de vis6.75 po
- Numéro CUP du fabricant698672703550
- CUP_NON698672703550
- Poids62.30 lb
- Type de montageConventionnel