Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE M 2-1/2 QD 119906
- Conception à bride
- Conique de 4 degrés
- Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
- Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
- QD est une marque déposée d’Emerson Electric.
Spécifications
- Taille de la bagueM
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur de la bride9.0000 po
- Épaisseur de la bride1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage6.7500 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple85000 po
- Diamètre du baril6.5000 po
- Longueur du baril2.5000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage7.8800 po
- Nombre de trous de boulons4
- Taille du filetage3/4-10
- Longueur de vis6-3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant119906
- Catalogue du fabricant
- ComprendBoulons et rondelles
- Numéro CUP du fabricant782475618866
- CUP_NON782475618866
- Poids59.21 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité