Motion
M234
Bague à déconnexion rapide - Bague M, 2-3/4 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00218717
N° MFRM234
Prix1,025.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague M, 2-3/4 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00218717
N° MFRM234
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
Votre prix1,025.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE M 2-3/4

Spécifications

  • Taille de la bague
    M
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.1250 po
  • Épaisseur de la bride
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du baril
    6.5 po
  • Longueur du baril
    5.5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.875 po
  • Taille du filetage
    3/4-10
  • Longueur de vis
    6.75 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672703635
  • CUP_NON
    698672703635
  • Poids
    58.30 lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif