Motion
M X 3-1/8-KW

Dodge
M X 3-1/8-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague M, 3-1/8 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00218772
N° MFRM X 3-1/8-KW
Prix995.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
M X 3-1/8-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague M, 3-1/8 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00218772
N° MFRM X 3-1/8-KW
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
Prix995.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE M 3-1/8 QD 119912
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé

Spécifications

  • Taille de la bague
    M
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    3.1250 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    85000 po
  • Couple de serrage des vis
    2700 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    10 po (acier), 11.38 po (fer CIass 30 )
  • Diamètre du baril
    6-1/2 po
  • Longueur du baril
    5-1/2 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.88 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    3/4-10 po
  • Longueur de vis
    6-3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119912
  • CUP_NON
    782475618163
  • Poids
    80.00 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues