Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet M, 3-11/16 po de diamètre extérieur, 9.1250 po de diamètre extérieur liq., 6.7500 po de longueur, fer gris - matériau G3021
N° D’ARTICLE MI00218865
N° MFRM 3 11/16

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE QDM 3 11/16
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    M
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    3-11/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.1250 po
  • Épaisseur de la bride
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Matériel
    Fer gris - G3021
  • Capacité de couple
    85000 po
  • Couple de serrage des vis
    225 pi-lb
  • Diamètre du baril
    6.5000 po
  • Longueur du baril
    5.5100 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.8750 po
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    3/4-10 po
  • Longueur de vis
    6 3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M 3 11/16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289321926
  • CUP_NON
    662289321926
  • Poids
    46.70 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif