Motion
M 4
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet M, 4 po de diamètre extérieur, 9.1250 po de diamètre extérieur liq., 6.7500 po de longueur, fer gris - matériau G3031
N° D’ARTICLE MI00218921
N° MFRM 4
Prix3,201.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet M, 4 po de diamètre extérieur, 9.1250 po de diamètre extérieur liq., 6.7500 po de longueur, fer gris - matériau G3031
N° D’ARTICLE MI00218921
N° MFRM 4
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
Prix3,201.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE QDM 4
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    M
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.1250 po
  • Épaisseur de la bride
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Matériel
    Fer gris - G3031
  • Capacité de couple
    85000 po
  • Couple de serrage des vis
    225 pi-lb
  • Diamètre du baril
    6.5000 po
  • Longueur du baril
    5.5100 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.8750 po
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    3/4-10 po
  • Longueur de vis
    6 3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M 4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289401109
  • CUP_NON
    662289401109
  • Poids
    46.41 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif