Motion
M438
Bague à déconnexion rapide - Bague M, 4-3/8 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00218985
N° MFRM438
Prix758.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague M, 4-3/8 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00218985
N° MFRM438
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
Votre prix758.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE M 4-3/8
  • Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
  • Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
  • Les douilles Sure-Grip polyvalentes permettent le montage de la même pièce d'accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille

Spécifications

  • Taille de la bague
    M
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.3750 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.1250 po
  • Épaisseur de la bride
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    125000 po
  • Couple de serrage des vis
    225 pi-lb
  • Diamètre du baril
    6-1/2 po
  • Longueur du baril
    5-1/2 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7-7/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    3/4-10 po
  • Longueur de vis
    6-3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7839-3403
  • CUP_NON
    698672703857
  • Poids
    41.90 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif