Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueM
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 po
- Diamètre à l’alésage4-1/2 po
- Diamètre extérieur de la bride9.1250 po
- Épaisseur de la bride1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage6.7500 po
- MatérielFer gris - G3033
- Capacité de couple85000 po
- Couple de serrage des vis225 pi-lb
- Diamètre du baril6.5000 po
- Longueur du baril5.5100 po
- Diamètre du cercle de boulonnage7.8750 po
- Couple d’installation60 pi-lb
- Nombre de trous de boulons4
- Taille du filetage3/4-10 po
- Longueur de vis6 3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantM 4 1/2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289341214
- CUP_NON662289341214
- Poids37.60 lb
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel