Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueM
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette1-1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage4-5/8 po
- Diamètre extérieur de la bride9.1250 po
- Épaisseur de la bride1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage6.7500 po
- MatérielFonte
- Diamètre du baril6.5 po
- Longueur du baril5.5 po
- Diamètre du cercle de boulonnage7.875 po
- Taille du filetage3/4-10
- Longueur de vis6.75 po
- Numéro CUP du fabricant698672703895
- CUP_NON698672703895
- Poids38.30 lb
- Type de montageConventionnel