Aperçu
- Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
- Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
- Les douilles Sure-Grip polyvalentes permettent le montage de la même pièce d'accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille
Spécifications
- Taille de la bagueM
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1-1/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage5.2500 po
- Diamètre extérieur de la bride9.1250 po
- Épaisseur de la bride1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage6.7500 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple125000 po
- Couple de serrage des vis225 pi-lb
- Diamètre du baril6-1/2 po
- Longueur du baril5-1/2 po
- Diamètre du cercle de boulonnage7-7/8 po
- Nombre de trous de boulons4
- Taille du filetage3/4-10 po
- Longueur de vis6-3/4 po
- CUP_NON698672703963
- Poids32.60 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé