Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueN
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Diamètre extérieur de la bride10.0000 po
- Épaisseur de la bride1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage8.1250 po
- MatérielAcier
- Capacité de couple150000 po
- Couple de serrage des vis300 pi-lb
- Diamètre du baril7.0000 po
- Longueur du baril6.6400 po
- Diamètre du cercle de boulonnage8.5000 po
- Couple d’installation60 pi-lb
- Nombre de trous de boulons4
- Taille du filetage7/8-9 po
- Longueur de vis8 po
- Numéro de catalogue du fabricantN 2 15/16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289331406
- CUP_NON662289331406
- Poids86.50 lb
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel