Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueN
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage3.7500 po
- Diamètre extérieur de la bride10.0000 po
- Épaisseur de la bride1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage8.1250 po
- MatérielFonte
- Diamètre du baril7 po
- Longueur du baril6.63 po
- Diamètre du cercle de boulonnage8.5 po
- Taille du filetage7/8-9
- Longueur de vis8 po
- Numéro CUP du fabricant698672704090
- CUP_NON698672704090
- Poids74.90 lb
- Type de montageConventionnel