Motion
P514
Bague à déconnexion rapide - Bague P, 5-1/4 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur en flg, 9.3750 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00219322
N° MFRP514
Prix2,695.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague P, 5-1/4 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur en flg, 9.3750 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00219322
N° MFRP514
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
Votre prix2,695.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P 5-1/4 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    P
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    5.2500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.7500 po
  • Épaisseur de la bride
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    9.3750 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du baril
    8.25 po
  • Longueur du baril
    7.63 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10 po
  • Taille du filetage
    1-8
  • Longueur de vis
    9.5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672706001
  • CUP_NON
    698672706001
  • Poids
    103.90 lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif