N X 4-7/8-KW

Dodge
N X 4-7/8-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague N, 4-7/8 po de diamètre, 10.0000 po de diamètre extérieur en flg, 8.1250 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00219348
N° MFRN X 4-7/8-KW
Prix1,451.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
N X 4-7/8-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague N, 4-7/8 po de diamètre, 10.0000 po de diamètre extérieur en flg, 8.1250 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00219348
N° MFRN X 4-7/8-KW
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
Votre prix1,451.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 4-7/8 DOUILLE QD 119952

Spécifications

  • Taille de la bague
    N
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    4.8750 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.1250 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    150000 po
  • Couple de serrage des vis
    3600 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    12 (fer CIass 30 ) en
  • Diamètre du baril
    7 po
  • Longueur du baril
    6.62 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8-1/2 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    7/8-9 po
  • Longueur de vis
    8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119952
  • CUP_NON
    782475618804
  • Poids
    80.00 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues