N 4 15/16
Bague à déconnexion rapide - Bague N, 4-15/16 po de diamètre, 10.0000 po de diamètre extérieur en flg, 8.1250 po de longueur, fer gris - matériau G3022
N° D’ARTICLE MI00219355
N° MFRN 4 15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague N, 4-15/16 po de diamètre, 10.0000 po de diamètre extérieur en flg, 8.1250 po de longueur, fer gris - matériau G3022
N° D’ARTICLE MI00219355
N° MFRN 4 15/16

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 4 15/16 QDN
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    N
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    1 1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    4-15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.1250 po
  • Matériel
    Fer gris - G3022
  • Capacité de couple
    150000 po
  • Couple de serrage des vis
    300 pi-lb
  • Diamètre du baril
    7.0000 po
  • Longueur du baril
    6.6400 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.5000 po
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    7/8-9 po
  • Longueur de vis
    8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N 4 15/16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289361748
  • CUP_NON
    662289361748
  • Poids
    58.10 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif