N358
Bague à déconnexion rapide - Bague N, 3-5/8 po de diamètre, 10.0000 po de diamètre extérieur en flg, 8.1250 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00219408
N° MFRN358
Price$1,797.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague N, 3-5/8 po de diamètre, 10.0000 po de diamètre extérieur en flg, 8.1250 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00219408
N° MFRN358
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
Votre prix1,797.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 3-5/8 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    N
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    3-5/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.1250 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du baril
    7 po
  • Longueur du baril
    6.63 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.5 po
  • Taille du filetage
    7/8-9
  • Longueur de vis
    8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672704083
  • CUP_NON
    698672704083
  • Poids
    76.40 lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif