P X 3-15/16-KW

Dodge
P X 3-15/16-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague P, 3-15/16 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur en flg, 9.3750 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00219432
N° MFRP X 3-15/16-KW
Price$2,177.56/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P X 3-15/16-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague P, 3-15/16 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur en flg, 9.3750 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00219432
N° MFRP X 3-15/16-KW
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
Votre prix2,177.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P 3-15/16 DOUILLE QD 119966
  • Conception à bride
  • Conique de 4 degrés
  • Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
  • QD est une marque déposée d’Emerson Electric.

Spécifications

  • Taille de la bague
    P
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.7500 po
  • Épaisseur de la bride
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    9.3800 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    250000 po
  • Diamètre du baril
    8.2500 po
  • Longueur du baril
    2.5000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10.0000 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    1-8
  • Longueur de vis
    9-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119966
  • Catalogue du fabricant
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Numéro CUP du fabricant
    782475618910
  • CUP_NON
    782475618910
  • Poids
    122.00 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif