P 4 1/4
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet P, 4-1/4 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur liq., 9.3750 po de longueur, fer gris - matériau G3061
N° D’ARTICLE MI00219457
N° MFRP 4 1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet P, 4-1/4 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur liq., 9.3750 po de longueur, fer gris - matériau G3061
N° D’ARTICLE MI00219457
N° MFRP 4 1/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE QDP 4 1/4
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    P
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    4-1/4 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.7500 po
  • Épaisseur de la bride
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    9.3750 po
  • Matériel
    Fer gris - G3061
  • Capacité de couple
    250000 po
  • Couple de serrage des vis
    450 pi-lb
  • Diamètre du baril
    8.2500 po
  • Longueur du baril
    7.6400 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10.0000 po
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    1-8 po
  • Longueur de vis
    9 1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    P 4 1/4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289352029
  • CUP_NON
    662289352029
  • Poids
    119.85 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif