P X 4-7/16-KW

Dodge
P X 4-7/16-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague P, 4-7/16 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur en flg, 9.3750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00219480
N° MFRP X 4-7/16-KW
Prix2,177.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P X 4-7/16-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague P, 4-7/16 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur en flg, 9.3750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00219480
N° MFRP X 4-7/16-KW
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
Prix2,177.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P 4-7/16 DOUILLE QD 119967

Spécifications

  • Taille de la bague
    P
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.7500 po
  • Épaisseur de la bride
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    9.3750 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    250000 po
  • Couple de serrage des vis
    5400 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    14 (fer CIass 30 ) en
  • Diamètre du baril
    8-1/4 po
  • Longueur du baril
    7.63 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    1-8 po
  • Longueur de vis
    9-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119967
  • CUP_NON
    782475619009
  • Poids
    119.00 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues