Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueN
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 po
- Diamètre à l’alésage4-1/4 po
- Diamètre extérieur de la bride10.0000 po
- Épaisseur de la bride1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage8.1250 po
- MatérielFonte
- Diamètre du baril7 po
- Longueur du baril6.63 po
- Diamètre du cercle de boulonnage8.5 po
- Taille du filetage7/8-9
- Longueur de vis8 po
- Numéro CUP du fabricant698672704151
- CUP_NON698672704151
- Poids68.10 lb
- Type de montageConventionnel