Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueP
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette1 1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage5-15/16 po
- Diamètre extérieur de la bride11.7500 po
- Épaisseur de la bride1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage9.3750 po
- MatérielFer gris - G3079
- Capacité de couple250000 po
- Couple de serrage des vis450 pi-lb
- Diamètre du baril8.2500 po
- Longueur du baril7.6400 po
- Diamètre du cercle de boulonnage10.0000 po
- Couple d’installation60 pi-lb
- Nombre de trous de boulons4
- Taille du filetage1-8 po
- Longueur de vis9 1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantP 5 15/16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289372294
- CUP_NON662289372294
- Poids91.65 lb
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel