Motion
P 5 15/16

Martin
P 5 15/16

Bague à déconnexion rapide - Bague P, 5-15/16 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur en flg, 9.3750 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00219574
N° MFRP 5 15/16
Prix1,612.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P 5 15/16

Bague à déconnexion rapide - Bague P, 5-15/16 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur en flg, 9.3750 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00219574
N° MFRP 5 15/16
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
Prix1,612.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P 5 15/16 DOUILLE QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Spécifications

  • Taille de la bague
    P
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    5.9375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.75 po
  • Épaisseur de la bride
    1.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    9.375
  • Matériel
    Fonte
  • Couple de serrage des vis
    5400 po
  • Taille de la vis de fixation
    7/8-9X7/8
  • Alésage fini stocké
    5.9375 po
  • Diamètre du baril
    8-1/4 po
  • Longueur du baril
    7.625 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    9.375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.75 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    1-8 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.75
  • Longueur de vis
    9-1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950040189
  • Poids
    95.20 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues