L X 4-7/16-KW

Dodge
W X 4-7/16-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague en W, 4-7/16 po de diamètre, 15.0000 po de diamètre extérieur en flg, 11.3750 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00219628
N° MFRW X 4-7/16-KW
Prix4,603.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
W X 4-7/16-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague en W, 4-7/16 po de diamètre, 15.0000 po de diamètre extérieur en flg, 11.3750 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00219628
N° MFRW X 4-7/16-KW
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
Prix4,603.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W DOUILLE 4-7/16 QD 120181
  • Conception à bride
  • Conique de 4 degrés
  • Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
  • QD est une marque déposée d’Emerson Electric.

Spécifications

  • Taille de la bague
    W
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    11.3800 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    375000 po
  • Diamètre du baril
    10.4200 po
  • Longueur du baril
    9.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    12.7500 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    1-1/8-7
  • Longueur de vis
    11-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120181
  • Catalogue du fabricant
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Numéro CUP du fabricant
    782475883585
  • CUP_NON
    782475883585
  • Poids
    256.60 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues