W 4 7/8

Martin
W 4 7/8

Bague à déconnexion rapide - Bague en W, 4-7/8 po de diamètre, 15.0000 po de diamètre extérieur en flg, 11.3750 po en LTB
N° D’ARTICLE MI00219698
N° MFRW 4 7/8
Prix4,216.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
W 4 7/8

Bague à déconnexion rapide - Bague en W, 4-7/8 po de diamètre, 15.0000 po de diamètre extérieur en flg, 11.3750 po en LTB
N° D’ARTICLE MI00219698
N° MFRW 4 7/8
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
Prix4,216.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 4 7/8 DOUILLE QD

Spécifications

  • Taille de la bague
    W
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    4-7/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    15 po
  • Épaisseur de la bride
    2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    11.375
  • Taille de la vis de fixation
    1-8 X 1
  • Alésage fini stocké
    4.875 po
  • Longueur du baril
    9.375 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    11.38 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    15
  • Numéro CUP du fabricant
    697950734804
  • CUP_NON
    697950734804
  • Poids
    235.00 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues