SPBP-29

Martin
SPBP-29

Pièce de moyeu de goupille de cisaillement - Bague de goupille de cisaillement, pour utilisation avec : SPH-29, 1.8125 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00219713
N° MFRSPBP-29
Prix84.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SPBP-29

Pièce de moyeu de goupille de cisaillement - Bague de goupille de cisaillement, pour utilisation avec : SPH-29, 1.8125 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00219713
N° MFRSPBP-29
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
Votre prix84.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À GOUPILLES DIAPHANES SPBP-29
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée

Spécifications

  • Type de pièce
    Bague de goupille de cisaillement
  • Numéro du concentrateur
    SPH-29
  • Longueur totale
    1.8125 po
  • Diamètre du moyeu
    1.2530 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.3750 po
  • Matériel
    Acier trempé
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.8125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    1.375 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.375 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950077017
  • Poids
    0.32 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues