Aperçu
Description du fabricant
BAGUE D'ALÉSAGE CONIQUE 5050 X 2-1/2
- Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
- Cône de 1 1/2 po/pi sur baril - Comme il s'agit d'un cône non autobloquant, il facilite l'installation et le retrait des produits de l'arbre
Spécifications
- Taille de la bague5050
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage5.0000 po
- Capacité de couple126000 po
- Couple de serrage des vis3100 po
- Diamètre du baril6.7200 po
- Longueur de vis2.2500 po
- Numéro de catalogue du fabricant3625332
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289671120
- CUP_NON662289671120
- Poids38.00 lb
- Couple de la clé3100 po/lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité