SF-A QD

Dodge
SF-A QD

Moyeu de douille QD soudé - S’installe sur les douilles SF, 0.5000 à 2.9375 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00219940
N° MFRSF-A QD
Price$390.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SF-A QD

Moyeu de douille QD soudé - S’installe sur les douilles SF, 0.5000 à 2.9375 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00219940
N° MFRSF-A QD
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
Votre prix390.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SF-A HUB SOUDÉ 228470

Spécifications

  • Taille de la bague
    SF
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Type de bride
    Bride
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.8800 po
  • Taille du filetage
    3/8-16NC
  • Longueur de vis
    2 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Numéro de catalogue du fabricant
    228470
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475899913
  • CUP_NON
    782475899913
  • Poids
    4.13 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif