SF-A

Martin
SF-A

Moyeu de coussinet QD soudé - S’installe sur les coussinets SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00219942
N° MFRSF-A
Prix301.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SF-A

Moyeu de coussinet QD soudé - S’installe sur les coussinets SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00219942
N° MFRSF-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix301.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SF-A HUB QD SOUDÉ LE

Spécifications

  • Taille de la bague
    SF
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Diamètre de l’alésage du moyeu
    3.12 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-7/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950040653
  • Poids
    3.98 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues