F-A
Moyeu de coussinet QD soudé - S’installe sur les coussinets F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00219949
N° MFRF-A
Prix686.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu de coussinet QD soudé - S’installe sur les coussinets F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00219949
N° MFRF-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix686.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-A HUB QD SOUDÉ LE

Spécifications

  • Taille de la bague
    F
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de l’alésage du moyeu
    4.44 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5-5/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950040677
  • Poids
    15.38 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues