Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueSK
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette8 x 7 mm
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur de la bride3.8750 po
- Épaisseur de la bride0.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8750 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple7000 po
- Couple de serrage des vis15 pi-lb
- Diamètre du baril2-13/16 po
- Longueur du baril1-3/8 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3-5/16 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage5/16-18 po
- Longueur de vis2 po
- CUP_NON698672705332
- Poids3.20 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé