Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueN
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1-1/2 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage5.9375 po
- Diamètre extérieur de la bride10.0000 po
- Épaisseur de la bride1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage8.1250 po
- MatérielFonte
- Diamètre du baril7 po
- Longueur du baril6.63 po
- Diamètre du cercle de boulonnage8.5 po
- Taille du filetage7/8-9
- Longueur de vis8 po
- Numéro CUP du fabricant698672706070
- CUP_NON698672706070
- Poids43.90 lb
- Type de montageConventionnel