Motion
SDBB
Bague tendeur Sure-Grip®, sans rainure de clavette, taille SD, montage sur goujon 1/2-13NC , matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00220034
N° MFRSDBB
Prix512.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague tendeur Sure-Grip®, sans rainure de clavette, taille SD, montage sur goujon 1/2-13NC , matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00220034
N° MFRSDBB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix512.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SD-BB BAGUE DE TENSION DE GOUJON 1/2 PO

Spécifications

  • Taille de la bague
    SD
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de roulement
    Balle
  • Capacité de charge radiale
    3320 à 33-1/3 tr/min lb
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • CUP_NON
    698672705905
  • Comprend
    (2) Unités de roulement à billes
  • Poids
    2.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif